Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbel flitslicht 12 V/24 V
Inclusief xenonlamp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kap met bajonetsluiting
Artikelnummer 081242 052 met magneetbevestiging is niet te gebruiken bij snelheden boven 80 km/u
Beschermklasse: IP54
Kan worden gebruikt in 12 V- en 24 V-boordvoedingssystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!