Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof dubbel kitpistool voor dubbele cartridges van 38 ml en 50 ml
Met mengverhoudingen 1:1, 4:1 en 10:1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het ergonomisch gevormde handvat past optimaal en stevig in de hand en zorgt ervoor dat de lijm gemakkelijk naar buiten kan worden gedrukt
- Nauwkeurige en consistente dosering
- Met geïntegreerde drukontlasting
- Gemaakt van slagvaste kunststof
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Een constante dosering van de 2C vloeibaar metaal FLM 50, ESK-50, Replast en Klebfix 2C is gegarandeerd met het handbediende doseerpistool. De twee componenten worden in de gewenste verhouding uit de cartridge gedrukt. Dankzij de eenvoudige hantering is het doseerpistool zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor industrieel gebruik. Het wordt geleverd met de 1:1, 4:1 en 10:1 mengadapter.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!