Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Drooghulpmiddel
Speciaal droogmiddel voor gebruik in wasstraten met luchtblazers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zorgt voor zeer snel breken van de waterfilm
- Water wordt nog voordat de luchtblazer wordt gebruikt grotendeels van het voertuigoppervlak verwijderd
- Uitstekende droogeigenschappen
Brengt een langdurig beschermende film tot stand
- Voertuigoppervlak krijgt een mooie glans
- Regenwater parelt van het oppervlak
Fosfaat- en AOX-vrij
pH-waarde in concentraat: ca. 4,5
Bevat geen minerale olie of koolwaterstoffen
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Niet van invloed op de werking van lichtevloeistofscheiders
Vorstvrij bewaren! Overdosering vermijden. Alleen op gewassen en afgespoelde oppervlakken gebruiken
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
< 7° dH) of in osmosewaterbehandelingssystemen
Bij dosering via doseerpomp onverdund aanzuigen. Gebruiksconcentratie: 0,1%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!