Maakt een eind aan piepen, kraken en stroef bewegende delen
Biedt langdurige bescherming tegen slijtage
Filmdikte 10 µm
Te gebruiken bij de kleinste toleranties in de fijnmechanica
Zeer hoge bestendigheid
- Temperatuurbestendig van -180 °C tot +260 °C (kortstondig)
- Permanent bestand tegen water, zuren en logen
Bevat geen minerale olie
Bevat geen siliconen
Rokers moeten na gebruik de handen wassen. Roken van verontreinigde tabakswaren kan gezondheidsproblemen veroorzaken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Transparant, vuilbestendig droog smeermiddel voor lichte tot middelzware belastingen.
Voor elk gebruik kort schudden. Wrijvings- en verbindingspunten dun inspuiten en laten drogen; droogtijd bij dunne laag: ca. 1-2 min.; droogtijd bij dikke laag: ca. 5 min.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!