Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
M16-diamantboor voor metselwerk
Nieuw ontworpen droge-diamantboor met M16-schroefdraad en afzuigopeningen voor lage stofniveau’s bij het maken van kerngaten voor de meeste materialen in de afwerking van de binnenkant
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer veelzijdig droge-kernboor
- Geschikt voor nagenoeg alle steenmaterialen die moeten worden doorboord in de woningbouw
Gebruik met stofafzuiging (behalve diameter 32 en 42 mm)
- Boren met weinig stof beschermt de gebruiker en het elektrisch gereedschap
- Met zijdelingse boorstofgleuven bij diameters 32 en 42 mm
Snel, veilig en efficiënt boren
- De speciaal gevormde ventilatiesegmenten zorgen voor betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten
- Met laserlasverbinding voor optimale segmentverbinding op de droge-kernboorkroon
- Aanzienlijk langere werklengte bij 200 mm dan veel vergelijkbare boren
- Droge toepassing, zonder impact, met afzuiging voor de meeste materialen die worden gebruikt voor de afwerking van de binnenkant, zoals kalkzandsteen, tegels, poroton, metselwerk, lichtgewicht beton, gasbeton enz.
- Compatibel met accessoires, zoals stofafzuiging, enz.
- Bewerkingsmachines: Sneldraaiende gereedschappen zoals Diamantklopboormachine EDSB 160-E
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!