Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Drijfhamer, corrosserie

Populairste producten in de categorie Drijfhamer, corrosserie

ONTDEK ONS AANBOD CARROSSERIE- EN UITDEUKHAMERS

De carrosseriehamer is een veelzijdig gereedschap dat zowel voor het opruwen als afwerken van materialen gebruikt kan worden. Als specialist in gereedschappen voor veeleisende professionals biedt Würth u een grote verscheidenheid aan hamers om u te helpen het juiste model te vinden voor uw reparatieprojecten.

UITDEUKHAMERS: VOORDELEN EN SPECIFICATIES

Würth biedt innovatieve en ergonomische uitdeukhamers om optimale prestaties te garanderen. Sommige van onze gereedschappen zijn speciaal ontworpen voor de efficiënte reparatie van beschadigde carrosserieën, terwijl andere gereedschappen meer geschikt zijn voor kleine reparaties en afwerkingswerkzaamheden. We kunnen onderscheid maken tussen :

  • carrosseriehamers om te krimpen, m.a.w. om het plaatwerk van een auto naar uw wensen te vormen
  • carrosseriehamers om te stempelen, voorzien van een handvat dat ontworpen is om de gevolgen van terugslagen te vermijden
  • carrosseriehamers voor afwerking, om preciezer te kunnen werken, zelfs voor de fijnste afwerking zonder de lak van de auto al te zeer te beschadigen

DE KENMERKEN VAN ONZE CARROSSERIEHAMERS

Ons uitgebreid aanbod carrosseriehamers laten u toe het product te vinden dat het best aan uw verwachtingen voldoet. Würth biedt u de mogelijkheid om verschillende kenmerken van uw carrosseriehamer te kiezen :

  • het gewicht : van 300 tot 500 g - het gewicht is belangrijk omdat het een sterke invloed heeft op de mogelijkheden voor carrosseriereparaties
  • de diameter van het slagvlak : van 21 tot 46 mm
  • hamerpuntlengte : van 14 x 3 tot 47 x 29 mm
  • de lengte van de hamersteel : van 290 tot 320 mm
  • het materiaal van de hamerkop: gehard staal, hout of aluminium
  • het materiaal van de hamersteel: hout, hickory of essenhout

De carrosseriehamer wordt gebruikt om gemakkelijk deuken te verwijderen zonder de lak van de auto te beschadigen. Met kwaliteitsgereedschap kan de carrosseriebouwer reparaties perfect uitvoeren, of het nu om een grote of een kleine deuk gaat. De aanschaf van dit soort gereedschap en deze producten is dan ook van essentieel belang voor een carrosseriehersteller.

Würth Logo