Hoge flexibiliteit direct bij het persluchtapparaat maakt gebruik veel gemakkelijker
Kan ten minste 180° worden gebogen
De aansluitslang buigt niet.
Kan 360° worden gedraaid
Voorkomt dat de persluchtslang knikt.
Een manometer kan direct op de draaikoppeling worden aangesloten
Bedrijfsdruk wordt direct op het persluchtgereedschap gemeten.
Elke verbinding leidt tot drukverliezen. Daarom dient een persluchtsysteem alleen verbindingen te hebben die echt nodig zijn. Onvoldoende bedrijfsdruk leidt tot prestatieverliezen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!