Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Horizontale rotatielaser RL2-14
Specifiek bestemd voor buitengebruik. Zeer robuust met een lange levensduur en gebruiksvriendelijk. De behuizing van composiet met glasvezelversterking maakt de RL2-14 perfect voor gebruik op bouwplaatsen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer nauwkeurig, zelfs in ongunstige weersomstandigheden
Conform ISO 17123-6
Tijdbesparing
Automatische zelfnivellering duurt slechts enkele seconden
Voorkomt nivelleringsfouten
Automatische nivelleringscontrole voorkomt nivelleringsfouten die worden veroorzaakt door wind, zachte oppervlakken en stoten tegen het statief.
Volledig beschermd tegen vuil en water
Beschermingsklasse IP67
Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Overdracht van hoogten
- Horizontaal nivelleren binnen- en buitenshuis
- Bewaking bij het uitgraven van funderingen
- Afhangen van plafonds
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!