Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draagbare bandzaagmachine PBS 160 - AUTOMATIC
Draagbare bandzaagmachine met automatisch neerlaten van het zaagframe.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en eenvoudig
Nauwkeurige zaagresultaten zijn nu uiterst eenvoudig te realiseren dankzij het automatische neerlaten van het zaagframe met vier instelbare neerlaatsnelheden, zodat elke keer de juiste contactdruk wordt uitgeoefend om weglopen van de zaagband te voorkomen.
Ergonomische handgreep
Constante zaagsnelheid op basis van behoefte
De krachtige motor van 2000 W met constante elektronica zorgt voor een optimale zaagsnelheid die is afgestemd op het werkstuk, die kan worden geselecteerd op basis van de grootte en de temperatuurgevoeligheid van de materialen.
Snel aanpasbaar aan de meest gebruikelijke standaard-verstekhoeken
Vaste hoek stopt bij 0° en 45°
Milieu- en gebruiksvriendelijk
Droog zagen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43844.jpg)
Zaagbereik rond materiaal | |
Zaagbereik vierkant | |
Zaagbereik rechthoekig | |
0° | 150 mm |
45° | 100 mm |
0° | 150 x 150 mm |
45° | 100 x 100 mm |
0° | 160 x 140 mm |
45° | 120 x 100 mm |
Voor het zagen van staal, aluminium, koper, messing, gegoten metaal, kunststof en roestvrij staal.
Deze machine is ontworpen en gefabriceerd voor droog snijden. Het gebruik van koelsmeermiddelen kan de machine onbruikbaar maken. Laat de zaagband correct inlopen. De snijnauwkeurigheid van de zaagband kan anders verminderen. Gebruik voor de eerste twee of drie zaagsneden een massief werkstuk met een diameter van 40-50 mm. Maak de eerste zaagsneden met lichte druk. Verhoog langzaam de contactdruk. De bandzaagmachine PBS 160-AUTOMATIC is ontworpen voor rechtsdraaiend gebruik. Zorg bij het monteren van de zaagband dat de tanden correct zijn uitgelijnd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!