Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel lasscherm
Combinatie van een zeer stevig basisframe op basis van vierkante profielen (30x30 mm) en een lasgordijn geschikt voor booglassen conform EN 1598.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorschijnend oranje lasgordijn
Risicofactor < 1
Reflectiewaarde: 230 tot 400 nm < 10%
Afmetingen:
- Scherm: B X H: 200 x 190 cm
- Gordijn: B X H: 205 x 180 cm
Conform artikel 6.12e van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten werkstations voor booglassen zodanig worden opgesteld dat anderen worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van optische straling op de huid en ogen.
Conform EN 1598
Lassen:
- Beschermt anderen tegen de schadelijke gevolgen van optische straling op de huid en ogen.
- Mechanische bescherming tegen lasspetters en slak die moeten worden verwijderd.
- "Doorschijnend" conform DIN 32504, Deel 1
Slijpen:
- Hete slijpvonken en -deeltjes worden weerkaatst dankzij het vlamvertragende, vonkbestendige gordijn.
- Medewerkers, voertuigen, geverfde oppervlakken, glas, etc., worden effectief beschermd.
- Vlamvertragend en vonkbestendig conform DIN 53438, Deel 2
Verven:
- Het beschermingsscherm kan ook worden gebruikt voor aflakken en grondverven dankzij zijn chemische bestendigheid.
- Chemische bestendigheid conform DIN 4646, Deel 5
Natte omstandigheden:
Beschermt ook tegen water of spatwater
Zon:
- Beschermt tegen schittering en ongewenste stralingswarmte
- De folie is bestand tegen UV-straling.
- UV-bestendig conform DIN 4646, Deel 5
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!