Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stripmes AM 281
Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snijdiepte kan met verstelschroef aan einde van handgreep worden versteld
- Mes gecoat met titaniumnitride, wat resulteert in een hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Automatische aanpassing aan ronde sneden of sneden in de lengterichting
- Reservemes in de behuizing gecoat met titaniumnitride
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 vanaf ∅ 13 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!