Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadstripmes AM 280 PLUS
Automatische bladbescherming - voorkomt snijwonden!
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verwisselbaar beugelsysteem ∅4-70 mm voor het strippen van alle conventionele ronde kabels
- Kijkvenster op de verwisselbare beugel voor visuele inspectie van het snijproces (∅ 4-28 mm)
- Afstelling van de snijdiepte van het binnenste mes: max. 3,5 mm
- Instelling van de snijdiepte van het haakmes: 4 standen (2,8-4,6 mm)
- Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Automatische aanpassing aan ronde sneden of sneden in de lengterichting
- Reservemes in de behuizing gecoat met titaniumnitride
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 vanaf ∅ 13 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!