Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kabelstripper CAT/NETWERK
Geen afstelling van de snijdiepte vereist
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Striptang voor geleiders en gevlochten draden 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Schuifmes gecoat met titaniumnitride
- Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Antislipoppervlak
- Vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap
- Bevestigingsklem voor veilig opbergen
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Voor het strippen van Cat5-, Cat6-, Cat6e- en Cat7-kabels, Profibus, kabels met dunne externe isolatie, J-Y(ST)Y, massieve kabels (één kern) van 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!