Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstangknipper

HOOGKWALITATIEVE DRAADSTANGSNIJDERS VOOR PROFESSIONALS

Draadstangen zuiver en netjes snijden, op de juiste lengte en zonder de schroefdraad te beschadigen, is niet iets wat je kan improviseren. De draadstangsnijders van Würth zijn dan ook onmisbaar voor professionals die op zoek zijn naar de beste apparatuur om deze taak uit te voeren. Het zijn geavanceerde en betrouwbare handgereedschappen die aan uw behoeften aangepast kunnen worden en een veilig gebruik garanderen.

Deze speciale snijgereedschappen zijn onmisbaar in de bouwsector. Iedereen heeft wel eens geprobeerd een draadstang door te zagen met een ijzerzaag, een slijpschijf of andere geïmproviseerde hulpstukken bij gebrek aan geschikt gereedschap - het resultaat zal nooit zo goed zijn als met een kwalitatieve draadstangsnijder.

Het gebruik van een ijzerzaag is zeer tijdrovend, vooral als u een grote hoeveelheid draadstang moet zagen en de diameter groot is. Slijpmachines beschadigen dan weer de schroefdraad van de draadstang. Bovendien kan het blad van de zaag breken als de hoeveelheid en/of diameter van uw draadstangen (te) groot is.

HOE MOET U EEN DRAADSTANG SNIJDEN?

Draadstaven zijn massieve metalen staven waarvan het oppervlak aan een draadbewerking is onderworpen. Draadstangen kunnen ook verschillende lengtes hebben. Om ze te kunnen aanpassen aan uw specifieke behoeften, dient u ze vaak op maat te snijden. Om dit te doen, moet u over het juiste gereedschap beschikken om beschadiging aan de schroefdraad te voorkomen.

Helaas zijn draadstangen moeilijk te snijden omdat ze niet glad zijn en vereisen ze daarom diverse voorzorgsmaatregelen. Een eenvoudige ijzerzaag of een slijpmachine zal geen bevredigend resultaat geven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een snede met een bankschroef, kan u met een snede met een gespecialiseerd gereedschap (zoals de draadstangsnijder) een zuiver resultaat verkrijgen, zonder vervorming en zonder ontbraming. De schroefdraad van uw stangen wordt m.a.w. niet beschadigd.

ONTDEK HET AANBOD DRAADSTANGSNIJDERS VAN WÜRTH

Draadstangsnijders van Würth zijn onmisbare snijgereedschappen voor het maken van zuivere sneden in de industrie en de bouw. Würth heeft ergonomische en gemakkelijk te hanteren gereedschappen ontwikkeld. Ze zijn praktisch en hebben :

  • een veilig hefboomslot
  • een verstelbare stop
  • een ergonomische handgreep

Dankzij hun uitstekend ontwerp zorgen onze draadstangsnijders voor een zuivere snede, zonder ontbraming en dus zonder afval, en natuurlijk zonder vervorming. Würth garandeert vonkvrij en moeiteloos snijden. Na de snede kunnen onmiddellijk aan beide zijden moeren op de as worden geschroefd. De gesneden details zullen scherp zijn, hoe hard het staal ook is.

Würth Logo