Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadstang

Populairste producten in de categorie Draadstang

DRAADSTANGEN VAN WÜRTH

De draadstang is een bijzonder sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. Het is gemaakt van staal of roestvrij staal met een schroefdraad en een moer, en is geschikt voor alle bouw-, renovatie- en mechanische werkzaamheden. Bij Würth vindt u draadstangen voor professioneel gebruik in verschillende diameters, lengtes en afwerkingen. Kies de juiste variant op basis van uw projecten en de materialen die moeten worden bevestigd of bijeengehouden.

DE DRAADSTANG - HET GEBRUIK EN DE NORMEN

Ongeacht de afmetingen van de draadstang is het een veelzijdig gereedschap dat vele toepassingen kan hebben:

  • het kan worden gebruikt om staven in muren te verankeren
  • het kan worden gebruikt als anker voor een paal wanneer deze in de grond wordt geplant
  • het kan worden gebruikt om verschillende diktes bijeen te houden.

De draadstangen van Würth zijn ROHS-gecertificeerd en kunnen worden ingedeeld in verschillende sterkteklassen. Deze klassen komen overeen met de weerstandskteklasse van de onderdelen en kan variëren van 4,6 tot 70.

VINDT DE JUISTE DRAADSTANG VOOR UW BEHOEFTEN

Würth's brede assortiment van schroefproducten stelt u in staat de juiste draadstaaf te vinden voor uw specifieke behoeften. Er zijn echter een paar belangrijke factoren waarmee rekening gehouden moet worden zoals de lengte en het type schroefdraad op de staaf. De ISO metrische schroefdraad wordt altijd aangeduid met de letter M.

Andere factoren die u moet overwegen bij het kiezen van uw draadstang zijn :

  • Het soort materiaal van de draadstaaf : Roestvrij staal is nog steeds het meest gangbaar en het sterkst, omdat het goed bestand is tegen weersinvloeden, maar Würth biedt ook duurzame polyamidemodellen die bestand zijn tegen chemische agressie.
  • De afwerking van de draadstang : U kan kiezen tussen gegalvaniseerde of thermisch verzinkte stangen, voor een grotere weerstand. Een ruwe afwerking of een zinktop afwerking, speciaal ontworpen om de weerstand van de schroefdraad tegen corrosie te verbeteren, zijn ook technische alternatieven om te overwegen bij de keuze van uw draadstaaf.
Würth Logo