Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bout M6 BFB 6 voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Bout M6 BFB 6 voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) - 1
Bout M6 BFB 6 voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bout M6 BFB 6 voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Praktijktip:


  • Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd

  • Aanbevolen aanhaalkoppels: M6/M8

  • Op beton: 4 Nm / 6 Nm

  • Op staal: 6 Nm / 8 Nm

Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.