Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadst., delen, platen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Draadst., delen, platen

DRAADSTANGEN ZORGEN VOOR DE VERBINDING VAN TWEE COMPONENTEN

Draadstangen zijn metalen stangen die geheel of gedeeltelijk van schroefdraad zijn voorzien. Ze worden gebruikt in combinatie met een gat voorzien van een schroefdraad. Zij worden ook gebruikt bij chemische afdichtingen.

Deze elementen worden voornamelijk gebruikt door professionals in de bouw en werktuigbouwkunde.

Draadstangen worden gebruikt wanneer een schroef niet lang genoeg is om twee onderdelen met elkaar te verbinden. Het betreft het mannelijke element van het schroef/moersysteem voor de assemblage van onderdelen. Het vrouwelijke element is de moer. Deze twee elementen worden vervolgens samengevoegd tot een bout.

Het voordeel van deze draadstangen is dat zij op de gewenste lengte kunnen worden ingesteld. Bij Würth vindt u draadstangen volgens DIN 976-normen en in verschillende materialen: ruw staal, roestvrij staal, verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, polyamide etc.

VERSCHILLENDE SOORTEN DRAADSTANGEN

Würth biedt draadstangen aan in verschillende materialen :

  • Verzinkt staal, ruw staal en gegalvaniseerd staal
  • RVS (RVS A2 en A4) : Dit materiaal is roestbestendig wat het uiterst geschikt maakt voor gebruik buitenshuis. A4 roestvast staal heeft de voorkeur voor buitengebruik aan zee.
  • Polyamide : Kunststof draadstangen zijn erg licht, waardoor ze vaak gebruikt worden in de modelbouw of in de meubelindustrie.

Andere kenmerken :

  • De nominale diameter wordt aangeduid met M en een nummer: M8, M12, M14, M18, M20... Dit getal beschrijft de buitendiameter van de draadstang.
  • De lengte van de draadstaaf is gewoonlijk 1000 mm, of 1 meter. U vindt echter ook varianten in formaat 2000 mm of 2 meter. Het is natuurlijk mogelijk om de grootte van een stang in te korten aan uw wensen.
  • Krachtklasse : 4.8, 8.8, 10.9...

LINKSE VERSUS RECHTSE DRAAD

Als algemene regel geldt dat de schroefdraad van de draadstangen van links naar rechts wordt aangebracht, d.w.z. dat het een rechtse schroefdraad is. Dit is handig voor rechtshandigen, aangezien zij meer koppel kunnen uitoefenen wanneer zij met hun dominante hand schroeven. Er zijn echter ook draadstangen met linkse schroefdraad, die bijzonder handig zijn voor linkshandigen.

Professionals gebruiken ze echter ook wanneer een rechtse draad onder druk zou losraken. Dit is bijvoorbeeld het geval met fietspedalen of schroeven voor klauwplaten.

GEASSOCIEERDE PRODUCTEN

  • Draadstangknippers : Om draadstangen op maat te mken, dient u de stang af te snijden met en draadstangknipper. Met dit soort gereedschap kan u in één beweging, zonder de schroefdraad te beschadigen, de stang snijden.
  • Draadstangsteunen : Ons ORSYmobil assortiment biedt u een geschikte ondersteuning om draadstangen veilig te vervoeren en gemakkelijk op te bergen.
Würth Logo