Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaatset NES 1025 12 stuks
Voor buitendraad van 4-38 mm en 5/32-1 1/2 inch, evenals voor binnendraad van 8-32 mm en 5/16-1 1/4 inch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Kalibratie niet nodig
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een draadhoek van 60°
Leveringsomvang:
- 1 elk van buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2
- 1 elk van reservemes voor buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2
- 1 elk van binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
- 1 x reservemes voor binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!