Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Snijplaatset NES 123 7-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snijplaatset NES 123 7-delig

Voor buitendraad van 4-152 mm en 5/32-6 inch.
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
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Geen verdere kalibratie nodig

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 x buitendraadsnijder NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 inch

  • 1 x buitendraadsnijder NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 inch

  • 1 x buitendraadsnijder NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 inch

  • 3 reservemessen (paar)

  • 1 x handontbramer