Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaatset NES 123 7-delig
Voor buitendraad van 4-152 mm en 5/32-6 inch.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Geen verdere kalibratie nodig
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
Leveringsomvang:
- 1 x buitendraadsnijder NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 inch
- 1 x buitendraadsnijder NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 inch
- 1 x buitendraadsnijder NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 inch
- 3 reservemessen (paar)
- 1 x handontbramer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!