Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Snijplaat NES 3 Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch
Snijplaat NES 3 Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch - 1
Snijplaat NES 3 Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch - 2
Snijplaat NES 3 Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snijplaat NES 3 Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch

Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8 - 6 inch.
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
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Kalibratie niet nodig

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°