Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaat NES 2 voor buitendraad 17-38 mm en 11/16-1 1/2 inch
Voor buitendraad van 17-38 mm en 11/16-1 1/2 inch.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Kalibratie niet nodig
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!