Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inductief laadstation 24 V. Voor het draadloos opladen van apparaten met inductiebatterijen en een extra USB-oplader
Voor
zichtbare montage in planken, bureaus, werkbladen of nachtkastjes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draadloos oplaadstation voor Qi-gecertificeerde smartphones of tablet-pc's
- Extra USB-oplader
- Zichtbare montage
- Max. uitgangsvermogen 2 A
- Boordiameter 59,8-60 mm
- Inclusief snelle oplaadvoeding 9 V/10 W.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!