Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inductief laadstation 12 V. Voor het draadloos opladen van apparaten met inductiebatterijen
Voor onzichtbare montage in planken, bureaus, werkbladen of nachtkastjes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draadloos opladen zonder gedoe met oplaadkabels voor Qi-gecertificeerde smartphones of tablet-pc's
- Onzichtbare montage
- Een 12-V transformator die ten minste 20 W kan leveren is vereist voor het voeden van het laadstation
- Uitgangsvermogen: 2 A
- Boordiameter 68 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!