Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadinzet W.TEC® INSERT COIL SchroefGreep
Met een kleinere buitendiameter voor een betere installatie. Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met een extra oppervlak met schroefgreep (SG). Gemaakt van RVS.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte
- In metalen materialen van lage sterkte
- In kunststoffen
Optimale krachtoverbrenging
Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten
Draadinzet zit stevig vast
Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning
Verhoogde corrosiebestendigheid
Minimalisering van ruimte en gewicht
Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen
Minimale kosten
Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd
Geïntegreerde verliesbescherming
De klemmomenten zijn vergelijkbaar met de waarden van DIN 267 deel 15 of EN ISO 2320.
De klemmomenten zijn vergelijkbaar met de waarden van DIN 267 deel 15 of EN ISO 2320.
Een bestendige schroefdraad in 4 stappen:
Stap 1:
Boor een kerngat of boor de beschadigde schroefdraad uit
Stap 2:
Maak een inwendige schroefdraad
- Door te snijden met een draadtap
OF
- Zonder te tappen met behulp van draadsnijden voor een nog betere inwendige draad
Stap 3:
Plaats de draadinzet
- De draadinzet kan zowel mechanisch als met de hand worden gemonteerd met het bijbehorende inschroefgereedschap.
Stap 4:
Breek de pen
- Verwijder de volgpen door voorzichtig met een penbreker op het afbreekpunt te tikken, verwijder hem vervolgens. Automatische penbrekers zijn ook verkrijgbaar voor serieproductie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!