Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Draadeind

Populairste producten in de categorie Draadeind

DRAADEINDEN VAN WÜRTH

Draadeinden worden gebruikt wanneer een bout of schroef niet meer lang genoeg is om twee componenten met elkaar te verbinden. Würth kan draadeinden in alle gangbare diameters en lengtes uit voorraad leveren. Voor draadeinden met een metrische draad wordt de buitendiameter aangegeven in millimeter, bijvoorbeeld M12. In onze online shop vindt u draadstangen volgens DIN 976-1 in staal, roestvast staal, kunststof en messing. Naast de standaard metrische schroefdraad kent ons ruime assortiment ook fijne schroefdraad, linkse schroefdraad en trapeziumschroefdraad.

PROFESSIONELE DRAADEINDEN

Draadeinden zorgen voor een veilige verbinding van twee onderdelen. Alle metrische draadstangen hebben een ISO-standaard schroefdraad en zijn daarom ISO-compatibel. Bij Würth kan u draadeinden in verschillende materialen krijgen.

Onbehandeld staal is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Draadstangen van roestvrij staal zijn roestbestendig en daardoor zeer goed bestand tegen vocht en bepaalde chemische elementen. RVS kan ook buiten gebruikt worden. Draadstangen van kunststof zoals polyamide zijn zeer licht en makkelijk in te korten. Om deze reden worden ze vaak gebruikt in de modelbouw of in de meubelindustrie. Messing draadstangen worden vaak om visuele redenen in de houtbouw gebruikt. Messing heeft echter nog andere voordelen - het heeft een hoge elektrische geleidbaarheid en is een goede warmtegeleider. Typische toepassingsgebieden voor messing draadstangen zijn de elektrotechniek, de automobielsector of de sanitaire sector.

Würth biedt u draadstangen met metrische schroefdraad in de nominale maten van M2 tot M64.

DRAADSTANGEN MET TRAPEZIUMDRAAD

Draadstangen met trapeziumdraad worden voornamelijk gebruikt wanneer de verbinding hoge axiale krachten moet kunnen weerstaan. Trapeziumschroefdraad is hoger en breder dan de metrische schroefdraadsoorten met een gelijke diameter.

DRAADEINDEN MET FIJNE SCHROEFDRAAD

Draadeinden met een fijne schroefdraad worden ook wel fijne draadstangen genoemd. In tegenstelling tot andere bouten, schroeven of draadstangen hebben de fijne draadstangen een smallere, lagere schroefdraad. Hierdoor hebben deze draadstangen een kleinere spoed. Draadstangen met een fijne schroefdraad worden vaak gebruikt wanneer nauwkeurige afstelling vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stelschroeven.

DRAADSTANGEN MET LINKSE SCHROEFDRAAD

Schroefdraad loopt in de regel van links naar rechts, wat betekent dat de rechtse schroefdraad met de klok mee wordt vastgezet. Dit is praktisch voor rechtshandigen, omdat zij bij het met de hand indraaien een groter koppel kunnen uitoefenen. Er zijn echter ook draadstangen met linkse schroefdraad, dewelke vooral handig voor linkshandigen. Professionals gebruiken ze echter ook op alle plaatsen waar een rechtse schroefdraad door krachtsinspanning zou loskomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fietspedalen.

KUNSTSTOF DRAADEINDEN

Let bij de keuze van het materiaal op het beoogde gebruik van de draadeind. Draadeinden van kunststof worden vaak gebruikt als u gewicht wil besparen. De kunststof draadstangen van Würth zijn gemaakt van polyamide en zijn onder andere bestand tegen minerale oliën, benzine en zwakke basen. In het temperatuurbereik van -40°C tot +150°C behouden de kunststof draadstangen hun functie en vorm.