Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schroefdraadborging met hoge sterkte
Schroefdraadborging met hoge sterkte - 1
Schroefdraadborging met hoge sterkte - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefdraadborging met hoge sterkte

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Hoge lijmkracht


  • Alleen verwijderbaar via opwarming tot > 250°C


Geschikt voor boutverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning


  • Er wordt een afdichting van 100 % bereikt - er zijn geen extra bevestigingsonderdelen nodig

  • Beschermt tegen corrosie als gevolg van wrijving en tegen roest


Uitstekende mediaresistentie en warmtestabiliteit


Universele producten met een groot aantal toepassingsmogelijkheden



Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting


Geen ongewenste borgingsproblemen zoals met mechanische borgbouten



Hoge slijtvastheid


Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!