Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bocht 90° voor aluminium buis Alu-draad-WES
Threaded on two sides and threaded sleeve screwed on one side
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44339.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Classificatie: 5556
Minimale drukvastheid: 4.000 N/5 cm
Zeer goede drukvastheid en stootvastheid
Zeer goede corrosiebestendigheid, laag gewicht
Dubbelzijdige draad en aan een zijde opgeschroefde draadmof
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Kan worden gebruikt in situaties waar een uitstekende corrosiebestendigheid, chemicaliënbestendigheid, mechanische bescherming en een laag gewicht vereist zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!