Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bocht 90° voor stalen pantserbuis PG-draad WESV
Threaded on two sides and self-tapping insert screw-mounted on one side
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Classificatie: 5557
Minimale drukvastheid: 4.000 N/5 cm
Zeer goede drukvastheid en stootvastheid
Binnenkant met corrosiebescherming
Dubbelzijdige draad en aan een zijde opgeschroefde draadmof
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Voor binnen (laag corrosieve omgeving)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!