Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Staalkabeleind Met gaffel
Voor het krimpen van RVS staalkabels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gelaste uitvoering voor een hoog draagvermogen en duurzaamheid
- Pen en clip inbegrepen in de leveringsomvang
- Geschikt voor maritieme toepassingen
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Voor het krimpen van kabelklemmen met een kabeldiameter van 2 tot 6 mm moet een hydraulische handkrimptang geschikte persbekken worden gebruikt.
Staaldraadkabels met een diameter van 8, 10 of 12 mm kunnen niet met de hand worden geperst. Het gebruik van stationaire persen en/of rollen is hier vereist.
Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!