Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Double bit RW (1/4)
Double bit RW (1/4) - 1
Double bit RW (1/4) - 2
Double bit RW (1/4) - 3
Double bit RW (1/4) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Double bit RW (1/4)

2 in 1, the two most common RW bit sizes 20 and 40 combined in one tool

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven

  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving

  • Werken met één hand en optimale grip bij het positioneren van de schroef dankzij de nauwe uitsparing, zelfs zonder magnetische bitopname

  • Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Opmerking
  • De RW-bit is geschikt voor ASSY-schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen

  • RW 20 voor schroeven met een diameter van 3,5 tot 5 mm en RW 40 is geschikt voor alle afmetingen vanaf diam. 5 tot 10 mm, wat betekent dat timmerlieden en schrijnwerkers in de praktijk vaak slechts één bit nodig hebben om hun werk uit te voeren

  • Klem de dubbele bit in het midden van de boorkop, ook geschikt voor de 1/4 inch schroef-/boorbitopname