Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch dopsleutels assortiment met 19 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp met tegen stof beschermde ratel, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch, 19-delig assortiment in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat een compacte set basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Bijpassende dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen
- Het 3/8-inch assortiment omvat 14 metrische dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 19 mm
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De twee starre verlengstukken, het gebogen verlengstuk en de cardangewricht kunnen worden gebruikt om kracht direct over te brengen
Stofdichte omschakelratel voor het werken onder moeilijke omstandigheden - bekroond met de Red Dot Design Award
- De slanke ratel heeft een gebogen kop voor meer speling
- Het mechanisme, met 72 tanden, heeft twee soorten bescherming tegen verontreiniging (beschermingsgraad IP 5X) en is onderhoudsvrij dankzij permanente smering
- De vierkantaandrijving is bijzonder robuust en duurzaam
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De ergonomisch geoptimaliseerde omschakelhendel maakt het gemakkelijk om te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien, en maakt het ook mogelijk om bij het vastdraaien op de kop van de ratel te drukken zonder per ongeluk van richting te veranderen
- Nog krachtigere bediening met één hand
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!