Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment doppen
23-delig Met aandrijfgereedschap 1/2 inch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
- Dopsleutel-inzetstukken; zeskant, maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- Verlengstuk 130 mm en 250 mm
- Cardangewricht
- Ratel 1/2 inch
- Leeg vak voor 1/4 inch assortimenten
Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm
Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!