Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 59 stuks
Met tegen stof beschermde ratel, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer uitgebreid assortiment, 59 stuks, in een stevige metalen koffer
- Dit assortiment omvat geavanceerde, uitgebreide basisapparatuur voor werkplaatstoepassingen en voor mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef
- Het assortiment van 1/4 inch omvat 12 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm, twee verlengstukken, een gebogen verlengstuk en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits en een flexibele adapter
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels met een sleutelwijdte van 10 tot 32 mm, twee verlengstukken en een gebogen verlengstuk
- De 15 korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige en efficiënte schroefverbindingen met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De cardangewrichten worden afgeremd en houden de hoek in de gespecificeerde positie
Tegen stof beschermde omkeerbare ratel voor het werken onder moeilijke omstandigheden - bekroond met de Red Dot Design Award
- De slanke ratels hebben een offset-kop voor meer speling
- Het mechanisme, met 72 tanden, heeft twee soorten bescherming tegen verontreiniging (beschermingsgraad IP 5X) en is onderhoudsvrij dankzij permanente smering
- De vierkante aandrijving is bijzonder robuust en sterk
- De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De ergonomisch geoptimaliseerde omkeerhendel maakt het eenvoudig om te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien. Het is ook mogelijk om bij het vastdraaien op de kop van de ratel te drukken zonder per ongeluk van richting te veranderen
- Bijzonder krachtige bediening met één hand is mogelijk
Robuuste schroevendraaier
- De praktische 1/4-inch schroevendraaier heeft een blad over de gehele lengte en een ergonomische kunststof handgreep.
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!