Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch
Assortiment dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch - 1
Assortiment dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch

56-delig, groot, zesk.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Inhoud:


1/2 inch


  • 1 ratel

  • 1 verlengstuk 125 mm

  • 1 verlengstuk 250 mm

  • 1 cardangewricht

  • 19 doppen: Maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

1/4 inch


  • 1 schroevendraaier

  • 1 ratel

  • 2 verlengstukken: 100, 150 mm

  • 1 cardangewricht

  • 1 Zebra handgreep

  • 1 adapter met snelwisselkop

  • 12 doppen: Maten 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 PH-bits: PH1, PH2, PH3

  • 1 bit sleuf: Sleuf: 0,8 x 5,5

  • 4 bits voor binnenzeskant: Maten 3, 4, 5, 6

  • 7 TX-bits: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Opmerking

Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm