Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch
56-delig, groot, zesk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
1/2 inch
- 1 ratel
- 1 verlengstuk 125 mm
- 1 verlengstuk 250 mm
- 1 cardangewricht
- 19 doppen: Maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
1/4 inch
- 1 schroevendraaier
- 1 ratel
- 2 verlengstukken: 100, 150 mm
- 1 cardangewricht
- 1 Zebra handgreep
- 1 adapter met snelwisselkop
- 12 doppen: Maten 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 PH-bits: PH1, PH2, PH3
- 1 bit sleuf: Sleuf: 0,8 x 5,5
- 4 bits voor binnenzeskant: Maten 3, 4, 5, 6
- 7 TX-bits: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm
Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!