Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Warmtekrimpverbinder, HOOGWAARDIGE doorverbinding
Verbindingshuls met inspectiegat, Crystal ClearTM-krimpkous (behalve art.nr. 05556100) voor een optimale visuele controle van de aansluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tijdbesparend dankzij 40 % sneller krimpproces
- Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur van +300 °C
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Voldoet aan RoHS
Stof- en vochtdichte aansluitingen. Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5% zoutoplossing, isopropylalcohol.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!