Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf met hardmetalen coating
Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tijdbesparend
De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en hulpstuk niet meer nodig.
Snelle, zuivere sneden
- Dankzij speciale schijfconstructie.
- De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dempingssleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnelheid van 80 m/s.
Zeer veilig in gebruik
De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid tijdens het snijden (geen terugslageffect, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).
Flexibel en gebruiksvriendelijk
Bruikbaar in twee draairichtingen.
Hard/zacht hout, hout met spijkers, triplex, spaanplaat, MDF, gips en gipsplaat, vezelplaat, kunststof (kabelgoten, leidingen en dergelijke) etc. Voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met name voor elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!