Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Doorslijpschijf Speed voor roestvast staal Speed plus
Doorslijpschijf Speed voor roestvast staal Speed plus - 1
Doorslijpschijf Speed voor roestvast staal Speed plus - 2
Doorslijpschijf Speed voor roestvast staal Speed plus - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf Speed voor roestvast staal Speed plus

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur

  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijrendement (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijkwaliteit (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Dikte Asgat Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0664131802
180 mm 2 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Recht
50 st
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Recht
50 st
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Recht
25 st
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Gezet
25 st
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Gezet
25 st
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Recht
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Recht
25 st
0664331150
115 mm 1 mm 22,23 mm Recht
100 st
0664331250
125 mm 1 mm 22,23 mm Recht
100 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
  • Geschikt voor KWU-klasse II (bijv. pijpleiding- en reactorbouw)

  • Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)