Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal
Met hoogwaardige keramische schuurkorrel en een optimaal hechtsysteem voor een extreem lange levensduur, maximale slijpprestaties en optimale slijpeigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maximaal werkcomfort
- Zeer hoge veiligheidsreserves
- Extreem lage thermische belasting
- Lage contactdruk
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker
- Bewaren op een droge plaats bij 20 °C kamertemperatuur
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Uitermate geschikt voor staal en RVS
- Optimale slijpprestaties, vooral in zeer harde en veeleisende werkstukken, alsmede in massieve materialen
- Slijpt dikke en dunne materialen: pijpen, vaste materialen, platte materialen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!