Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorlatend afdekvlies
Vooral voor gebruik op ademende oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ademend
- Lichtgekleurde fleece is visueel onopvallend
- Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt
- Biedt een volledig stevige grip dankzij de antisliplaag aan de onderkant
- Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden
Het product moet worden geplaatst met de gecoate kant van het vlies naar de vloer toe gericht. Door de diffusie-openheid is er geen bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen. Het substraat moet schoon, droog, stofvrij, bestand tegen trekweerstand/druk en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Vanwege verschillende materialen, oppervlakken en externe invloeden moet u op de locatie altijd uw eigen tests uitvoeren.
Wij geven dit advies op basis van onze eigen tests en ervaringen, en naar ons beste weten. Voorafgaande tests vereist. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Het niet-geweven vlies biedt mechanische bescherming tijdens renovatie- en schilderwerkzaamheden, met name voor gevoelige oppervlakken zoals natuursteen, houten vloeren of vochtige ondergronden. De diffusie-openheid laat het oppervlak ademen.
Bedoeld om te leggen op kwetsbare oppervlakken waar geen folie kan worden gebruikt.
Bescherming tegen verontreiniging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!