Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorgangstester Beeper Plus
Voor doorgangsmeting van bedrading, zekeringen, gloeilampen enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestand tegen externe spanning tot 300 V / voor uw veiligheid gaat een waarschuwingslampje branden.
Zaklampfunctie met LED-technologie
Contactloze detectie van spanningsbronnen, dus geen stroomloop noodzakelijk.
Weergave 110 - 300 V wisselspanning
Test met zoemer en kan tegelijkertijd als zaklamp worden gebruikt
Testweergave via
- Zoemer en LED (0–30 Ω)
- Of LED-zaklamp (0–250 Ω)
Getest volgens EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!