In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 7 versies gevonden
Vlakke zuigpomp voor het opzuigen van water tot 2 mm diep
Maakt het eenvoudig om water op te zuigen tot een niveau van 2 mm. Zelfs de kleinste plassen kunnen worden opgezogen
Robuuste, betrouwbare dompelpomp voor afvalwater met ingebouwde vlotterschakelaar
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Kleine en robuuste afvalwaterpomp, geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.