Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persluchtdompelpomp
Pneumatisch bediende, dubbel werkende pomp voor niet-agressieve vloeistoffen, oliën, vloeibare vetten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Digitaal meetinstrument met LCD-scherm
- Min./max. capaciteit: 1/25 l per minuut
- Totale hoogte/gewicht: 1230 mm, 8 kg
Max. luchtdruk van 10 bar mag niet worden overschreden. Bij werktemperaturen onder 10 °C is de pompopbrengst lager. Het digitale meetinstrument kan niet worden gekalibreerd.
De pomp is ontworpen om olie op petroleumbasis te pompen. Hij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name voor het pompen van benzine en andere explosieve vloeistoffen.
Niet geschikt voor dieselolie.
Bij elke pomp wordt een 2-inch vatadapter voor standaard vaten of tanks geleverd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!