Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dompelpomp Type HS
Kleine en robuuste afvalwaterpomp, geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Langdurig, eenvoudig onderhoudsproces
- Wordt geleverd zonder slijtplaat
Rotor gemaakt van polyurethaan; pomphuis van gietijzer GGG70
Slijtvaste pompbehuizing
- Slijtvast, lange levensduur
- Slechts drie schroeven moeten worden verwijderd om de rotor te bereiken.
Nieuw ontwikkelde motor
Aluminium motorhuis zorgt voor uitzonderlijke koeling van de motor en is extra licht
Ingebouwde thermische schakelaar voor
- bescherming bij overbelasting
- Droogloopbeveiliging
Bevat
- 1x 10 m kabel met stekker
- 1x 2" schroefdraadaansluiting, buitenschroefdraad, vaste Storz C koppeling (2" binnenschroefdraad)
Geschikt voor regenwater, grondwater en water met zand op bouwplaatsen, in de industrie en thuis. Voor het verwijderen van sediment.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!