Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dikke vulprimer
Corrosiebescherming met uitstekende vulling en dekkracht voor metallic oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechtingseigenschappen
- Hecht zich op aluminium, blank en galvanisch verzinkt plaatmetaal, oude lak enz.
- Hecht zich ook in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer
Duurzame corrosiebescherming
Sneldrogend
Zeer goed uitrek- en uitloopgedrag
Hittebestendig tot 110 °C
Gemakkelijk te schuren
VOS-compatibel
- Lager oplosmiddelgehalte
- In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Toepasbaar op galvanisch en thermisch verzinkte oppervlakken na voorbehandeling met zinkreiniger onder bepaalde omstandigheden. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor professionele reparatie van kleine oneffenheden, krassen en schuurplekken (spotrepair, ongevallenreparatie, carrosseriereparatie, lakwerk, etc.).
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Overschilderbaar na circa 15 minuten met alle gangbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!