Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
DC1 digitale schuifmaat
Ergonomische digitale schuifmaat met een meetbereik van150 mm en een kalibratiecertificaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lange levensduur en betrouwbare metingen dankzij versterkte kunststof behuizing, geharde en geslepen meetbek
- Zeer goed afleesbaar display, zelfs vanuit een bredere kijkhoek
- Bediening met twee knoppen, aan/uit, nul/schakelen inch/mm
- Vlakke dieptemeter voor nauwkeurige dieptemetingen
- Eenvoudige overdracht van meetresultaten met behulp van de borgschroef aan de bovenkant om te vergrendelen
- Batterij zonder gereedschap vervangen, inclusief R2032-batterij
- Automatische uitschakeling na 20 minuten
- Schroefdraadtabel aan de achterzijde van de behuizing
- Geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat
- Houd de schuifmaat schoon en droog. Vloeistof kan de schuif beschadigen
- Oppervlakken moeten zorgvuldig worden gereinigd met een katoenen doek
- Gebruik nooit benzine, aceton of andere organische oplosmiddelen
- Zet nooit spanning op onderdelen van de digitale schuifmaat (bijv. graveren met een elektrische pen), omdat dit het circuit kan beschadigen
- Lees de bedieningsinstructies voordat u de schuifmaat gebruikt
- Reinig en droog de digitale schuifmaat en de te meten voorwerpen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!