Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professionele digitale multimeter
Veelzijdige TRMS-multimeter, met de belangrijkste functies voor dagelijks gebruik door de vakman, in het bedrijf en in de industrie. Voor onderhoud, installatie, service. Robuust dankzij schokbestendige kap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spanningsmeting: AC, DC
- Stroommeting: AC, DC, vanaf slechts 10 µA
- Meting van weerstand, capaciteit, temperatuur
- Akoestische doorgangsmeting, diodetest
- Spanningsmeting met lage impedantie (VLOWZ = 500 kOhm), instelbaar
- Contactloze spanningsindicator (NCV): Rode weergave voor gevaarlijke spanning
- Ingebouwde LED voor eenvoudiger werken in donkere omgevingen (verlicht het meetpunt)
- Groot LCD-display met achtergrondverlichting voor optimale leesbaarheid
- Resolutie van 6000 cijfers voor een hoge nauwkeurigheid
- Automatische bereikselectie, AC/DC–detectie en uitschakeling
- Zekeringen zijn zeer gemakkelijk te vervangen
- Bevestiging van het apparaat aan schakelkasten, metalen deuren met magneten in de beschermhoes
- Verstelbare opklapbare steun maakt installatie onder verschillende hellingshoeken mogelijk
- Houder voor testpunten met een tussenruimte van 19 mm vereenvoudigt de meting bij de contactdozen
Raadpleeg de technische datasheet voor een gedetailleerde beschrijving van de innovatieve functies en gemeten waarden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!