Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Digitale multimeter MM 600 TRMS
Digitale multimeter MM 600 TRMS - 1
Digitale multimeter MM 600 TRMS - 2
Digitale multimeter MM 600 TRMS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale multimeter MM 600 TRMS

Moderne, digitale multimeter met effectieve waardemeting (TRMS), kabelbreukdetector en LED-zaklamp voor professioneel gebruik in de handel en industrie.
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
De Würth MM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT IV 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.



Eigenschappen:


  • Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang en diodes

  • Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 10 A

  • Weerstandsmeting tot 20 MΩ

  • Contactloze spanningstester (visueel en akoestisch) voor snelle detectie van kabelbreuk

  • Opslaan van informatie op display (Hold-functie)

  • Automatische uitschakeling na 15 min

  • Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen

  • LCD-display met 2000 cijfers

  • Voldoet aan EN-norm 61010-2-033
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de meetcategorie.