Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter
Alles-in-één apparaat met 30.000 cijfers: Milliohmmeter en multimeter, datalogger, isolatieweerstand en tester voor wikkeling/kortsluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Isolatieweerstandsmeting tot 3,1 GOhm met externe spanningsdetectie, testspanningen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V conform EN 61557-2
- 4-draads milliohm-meting (Kelvin-aansluiting) met een meetstroom van 200 mA of 1 A voor nauwkeurige meting van de kleinste weerstanden met een resolutie van 1 μohm
- 2-draads RLO-meting met 200 mA teststroom conform EN 61557-4
- Meting kortgesloten spoel met 1000 V en optionele SPOEL-adapter
- Multifunctioneel meetinstrument V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, RPM
- Effectieve waardemeting TRMS AC/AC+DC voor stroom/spanning tot 10/100 kHz
- Meet de stroom direct of met behulp van klemsensoren met instelbare CLIP-factor
- Capaciteitsmeting
- Nauwkeurige temperatuurmeting in °C, °F voor RTD- en TC-K-sensoren
- Diodemeting (IK = 1 mA, UFlow tot 4,5 V) en doorgangstesten
- Dankzij het geïntegreerde geheugen en de realtime klok kunnen dataloggers zelfs afzonderlijke metingen registreren
- Programmeerbare sequenties voor testroutines
- 3,5-inch grafisch TFT-kleurenscherm met 320 x 480 pixels
- Modulaire voeding: Standaard lithium-snelwisselbatterij, vervangen zonder het meetcircuit te onderbreken dankzij de gepatenteerde contactbeveiligde moduleaansluiting
- Automatische vergrendeling van de contactdoos voor de voedingsingang
- Meetsonde met de knoppen START (ISO) en STORE (Opslaan)
- IP52-behuizing, beschermd tegen stof en druppelend water, vervangbare beschermende rubberen dop
- Interfaces: Bluetooth®
- IZYTRONIQ Windows-software voor documentatie, het maken van testrapporten
Leveringsomvang
- 1 METRAHIT IM E-DRIVE BT-multimeter met beschermende rubberen behuizing
- 1 sonde type Z270S met toets en START- en STORE-functie
- 1 paar veiligheidstestmeetsnoeren type KS17-2 met meetsonde van 4 mm
- 1 Kelvin-klem type KC4 met een opening tot 30 mm
- 1 Kelvin-sonde type KC27
- 1 lithium-polymeerbatterij met snelwisselfunctie type Z270G (3,7 V DC/14,8 Wh) met micro-USB-oplaadaansluiting
- 1 USB-voedingsadapter (5 V DC 2 A) met USB-A/micro-USB-kabel van 1000 mm
- 1 exemplaar van de IZYTRON.IQ BUSINESS Starter-software
- 1 snelstartgids in het Duits en Engels
- 1 set bedieningsinstructies in het Duits en Engels (te downloaden van de website www.gmc-instruments.de)
- 1 DAkkS-kalibratiecertificaat
- 1 harde koffer type Z270H voor het opbergen van de multimeter incl. accessoires
- De multimeter wordt geleverd met een DAkkS-kalibratiecertificaat, dat ook internationaal wordt erkend (EA, ILAC)
- Het apparaat kan op afstand worden geconfigureerd via Bluetooth en de huidige of opgeslagen meetgegevens kunnen worden uitgelezen. Voor pc's is de volledige IZYTRONIQ-software of de METRAHIT IM Data Reader vereist. De METRALOG-app is beschikbaar voor smartphones en tablets met Android™.
Onderhoud, service en diagnose aan elektrische machines of aandrijvingen en systemen, bijv. in de sectoren automobielen, luchtvaarttechnologie, energieopwekking, automatisering en elektromobiliteit (metingen voor hoogspanningstechnologie van elektrische en hybride voertuigen) enz. Testen conform UN ECE R100.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!